TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE110DALIDIN CONVERTITORE 1DIN DA SEGN.0/1-10VCC A DA - TE110DALIDIN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000381688
Artikelnummer
TTETE110DALIDIN
Herstellernummer
TE110DALIDIN
Hersteller
TTE
Codice TE110DALIDIN CONVERTITORE DI SEGNALE da protocollo 0/1-10Vcc attivo o passivo a segnale di protocolloDALI per il comando di unita ALIMENTATORI CV STRIP LED ns. codici TE-CV-DALI, DRIVERS CC LED ns. codiciTE-CC-DALI, BALLAST FLUORESCENZA ed in ogni altro caso dove sia un CONTROLLER STRIP LED ns. codiceDALI1INT110, o un DIMMER LED ns. codice TEDALIDIMM, o un RELE? passo passo ns. codice TEDALIRELE con ingressoa segnale di protocollo DALI. Facile programmazione delle varie funzioni tramite ponticelli a filo sulla morsettiera. Provvistodi isolamento galvanico tra le unita collegate in uscita DALI (30mA) e il segnale di protocollo in ingresso 0/1-10Vcc. IlGeneratore di segnale DALI interno gestisce in uscita tutte sincronizzate Max. 10 unita con ingresso a segnale diprotocollo DALI non indirizzabili. Il Convertitore codice TE110DALIDIN necessita di una alimentazione con tensionecontinua e stabilizzata da 12Vcc a 24Vcc con corrente 300mA. Esecuzione 1 modulo Guida DIN H 53mm. Grado diprotezione IP20.


