Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595FS DIMMER FSCAT PULS OUT 0/1-10VCC 30MA ATT - TE0595FS

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595FS DIMMER FSCAT PULS OUT 0/1-10VCC 30MA ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077512901

Artikelnummer

TTETE0595FS

Herstellernummer

TE0595FS

Hersteller

TTE

Codice TE0595FS DIMMER 0/1-10Vcc ATTIVO 30mA da fondo scatola con tecnologia Analogica per la regolazione in simultanea di max. 15 unita con ingresso 0/1?10Vcc quali STRIP LED, CONTROLLER PWM, PANEL LED, DOWN LIGHT- APPLIQUE LED, COB LED FLUORESCENZA con BALLAST, DIMMER DIN LED DOMOTICO PROGRAMMABILE cod.TE7736, DIMMER DIN MULTIFUNZIONE RESISTIVI INDUTTIVI cod.TE7774, DIMMER INDUSTRIALI MONOFASI e TRIFASI, FAN COIL e VENTILATORI con CONTROLLER a taglio di fase con ingresso 0/1-10Vcc, CONVERTITORE da segnale 0/1-10Vcc a segnale DALI. Il Dimmer cod. TE0595FS modula attivamente il segnale di uscita 0/1?10Vcc generato e permette cosi di controllare simultaneamente unita dotate di Controller 0/1-10Vcc sia attivi che passivi. Per aumentare il numero di dispositivi controllati con segnale 0/1-10Vcc si deve usare l?AMPLIFICATORE cod. AMP110 che permette di controllare fino a 100 unita. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) 230Vac, (se luminosi alimentare direttamente le spie) o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Radiocomandi. Una breve pressione sui pulsanti permette di accendere e spegnere il carico, mentre una pressione prolungata attiva la regolazione del livello di luce o di velocita desiderato. Da spento, con una pressione prolungata, si ottiene l?accensione graduale dalla minima luminosita ed al rilascio si fissa il livello cosi desiderato. L? accensione e lo spegnimento avvengono in rampa allungando cosi anche la vita del carico controllato. La funzione Memoria programmabilepermette di mantenere memorizzato l?ultimo livello di illuminazione prima dello spegnimento che non viene pero mantenuto in caso di mancanza tensione. Altri ns. dispositivi prevedono di mantenere la Memoria di stato anche in mancanza di tensione. Trimmerper l'impostazione della minima luminosita anti- sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz), Grado di protezione IP20.