TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0495G MANOPOLA DIGITALE + PULSANTE X TE7638 KS - TE0495G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079767439
Artikelnummer
TTETE0495G
Herstellernummer
TE0495G
Hersteller
TTE
Codice TE0495 MANOPOLE DIGITALI CON PULSANTE SU ENCODER da serie civile in versione Keystone per il comando da piu punti in numero illimitato del ns. DIMMER LED DIGITALE PROGRAMMABILE codice TE7638. Con una breve pressione PUSH PUSH sulla manopola si ottiene l?accensione e lo spegnimento della luce, anche con la Memorizzazione dell?ultimo livello di luminosita impostato se la funzione Memoria programmabile e abilitata. Premendo in modo prolungato avviene la variazione della luminosita dal minimo al massimo e viceversa con una rampa che migliora il comfort ed allunga la vita del carico. Accesa la luce, con la rotazione delle manopole encoder e possibile variare in modo veloce e intuitivo, dal minimo al massimo e viceversa, la luminosita da qualsiasi punto dell?ambiente dove sono installate. I moduli MANOPOLA DIGITALE CON PULSANTE possono essere installati in numero illimitato per comandare da piu punti il DIMMER LED DIGITALE cod. TE7638 a una distanza max. di 4 metri dal dimmer. Il comando da piu punti con piu manopole e una cosa UNICA NEL SUO GENERE e quindi oggetto di nostri piu BREVETTI. Il segnale di comando e riferibile sia alla Fase che al Neutro secondo gli schemi tradizionali. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.PULSANTI DIGITALI Brevetto nr. 202015000075857 - DIMMER LED DIGITALE Brevetto nr. 202018000002300.


