TECHNO SRL - TLHTHS.393.A4E MINI-CONN LINEAR SCREWLESS 4P D7-13 IP66 - THS.393.A4E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 23 mm
Länge - 117 mm
Tiefe - 23 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
200 ST
EAN
8057457099363
Artikelnummer
TLHTHS.393.A4E
Herstellernummer
THS.393.A4E
Hersteller
TLH
Breite:
23 mm
Länge:
117 mm
Tiefe:
23 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9005
Schlagfestigkeit:
IK08
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).


