Startseite

TECHNO SRL - TLHTHR.631.S3A KIT DISTR 3WAYS 3XCONNECTORS 25A 3P IP65 - THR.631.S3A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHR.631.S3A KIT DISTR 3WAYS 3XCONNECTORS 25A 3P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457090742

Artikelnummer

TLHTHR.631.S3A

Herstellernummer

THR.631.S3A

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6...14 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

235 mm

Höhe:

43 mm

Breite:

159 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.