TECHNO SRL - TLHTHR.623.S3A KIT DISTR 4WAYS 4XCONNECTORS 16A 3P IP68 - THR.623.S3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8057457090735
Artikelnummer
TLHTHR.623.S3A
Herstellernummer
THR.623.S3A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
200 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
65 mm


