Startseite

TECHNO SRL - TLHTHR.405.S5A KIT CONNECTOR PLUG-SOCKET 5P SCREW IP68 - THR.405.S5A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHR.405.S5A KIT CONNECTOR PLUG-SOCKET 5P SCREW IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457090445

Artikelnummer

TLHTHR.405.S5A

Herstellernummer

THR.405.S5A

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6...14 mm

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

130 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.