TECHNO SRL - TLHTHR.390.S3D KIT CONNECTOR I 3P SCREW D6-13.5 IP68 - THR.390.S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8057457090056
Artikelnummer
TLHTHR.390.S3D
Herstellernummer
THR.390.S3D
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6...13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
82 mm