TECHNO SRL - TLHTHR.384.S3A KIT CONNECTOR PLUG-SOCKET 3P SCREW IP68 - THR.384.S3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8057457090148
Artikelnummer
TLHTHR.384.S3A
Herstellernummer
THR.384.S3A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
95 mm


