TECHNO SRL - TLHTHR.370.A2A KIT CONNECTOR SOCKET PIERCING PLUG 2P IP - THR.370.A2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8057457090322
Artikelnummer
TLHTHR.370.A2A
Herstellernummer
THR.370.A2A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
130 mm
Breite:
44 mm


