Startseite

TECHNO SRL - TLHTHR.211.S4D KIT BOX 3WAYS CONNECT 4POLES D6-17 IP65 - THR.211.S4D

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHR.211.S4D KIT BOX 3WAYS CONNECT 4POLES D6-17 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457090308

Artikelnummer

TLHTHR.211.S4D

Herstellernummer

THR.211.S4D

Hersteller

TLH

Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.