TECHNO SRL - TLHTHR.029.S3A KIT CURRENT DISTRIB 3+3P SCW IP00 (5PCS) - THR.029.S3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP00
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8057457090223
Artikelnummer
TLHTHR.029.S3A
Herstellernummer
THR.029.S3A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP00
Anschlussart:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
38.5 mm
Höhe:
15.8 mm
Breite:
20.6 mm
Morsetti di collegamento elettrico rettangolari e circolari in linea e in derivazione (IP00, IP2x, IP5x). Di dimensioni compatte, sono disponibili con terminali singoli e doppi (ingresso-uscita). Utilizzabile da solo o con i sistemi di connessione TEETUBE? e TEEBOX?.