Startseite

TECHNO SRL - TLHTHP.112.A3A CONNECTOR SCREW-CRIMP 3P IP54 - THP.112.A3A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHP.112.A3A CONNECTOR SCREW-CRIMP 3P IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 3

  • Nennstrom - 17.5 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - schwarz

  • Mit Betätigungshebeln - nein

Packung

  • 400 ST

EAN

8057457096935

Artikelnummer

TLHTHP.112.A3A

Herstellernummer

THP.112.A3A

Hersteller

TLH

Anzahl der Klemmstellen:

3

Nennstrom:

17.5 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

450 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

Morsetti di collegamento elettrico rettangolari e circolari in linea e in derivazione (IP00, IP2x, IP5x). Di dimensioni compatte, sono disponibili con terminali singoli e doppi (ingresso-uscita). Utilizzabile da solo o con i sistemi di connessione TEETUBE? e TEEBOX?.