TECHNO SRL - TLHTHP.112.A2A CONNECTOR SCREW-CRIMP 2P IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen - 2
Nennstrom - 17.5 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - schwarz
Mit Betätigungshebeln - nein
Packung
400 ST
EAN
8057457096928
Artikelnummer
TLHTHP.112.A2A
Herstellernummer
THP.112.A2A
Hersteller
TLH
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennstrom:
17.5 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
450 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
Morsetti di collegamento elettrico rettangolari e circolari in linea e in derivazione (IP00, IP2x, IP5x). Di dimensioni compatte, sono disponibili con terminali singoli e doppi (ingresso-uscita). Utilizzabile da solo o con i sistemi di connessione TEETUBE? e TEEBOX?.