TECHNO SRL - TLHTHH.625.A3A.R KIT DISTRIBUTOR PARAL 4WAYS 3P IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 4...8 mm
Durchmesser des Steckverbinders - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8057457096294
Artikelnummer
TLHTHH.625.A3A.R
Herstellernummer
THH.625.A3A.R
Hersteller
TLH
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
4...8 mm
Durchmesser des Steckverbinders:
11 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein