Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.402.C1D CONNECTOR T 4P SCREW D7-13.5/7-13.5 IP68 - THB.402.C1D

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.402.C1D CONNECTOR T 4P SCREW D7-13.5/7-13.5 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 34 mm

  • Länge - 123 mm

  • Tiefe - 97.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457095235

Artikelnummer

TLHTHB.402.C1D

Herstellernummer

THB.402.C1D

Hersteller

TLH

Breite:

34 mm

Länge:

123 mm

Tiefe:

97.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).