TECHNO SRL - TLHTHB.399.A3A CONNECTOR Y 3P SCREW D7-13.5/D7-13.5 IP6 - THB.399.A3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34 mm
Länge - 180 mm
Tiefe - 65.5 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8057457094542
Artikelnummer
TLHTHB.399.A3A
Herstellernummer
THB.399.A3A
Hersteller
TLH
Breite:
34 mm
Länge:
180 mm
Tiefe:
65.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9005
Schlagfestigkeit:
IK07
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).


