TECHNO SRL - TLHTHB.392.A4A.L MINI-DISTRIBUTOR 4WAYS 4P SCW D7-13,5 IP - THB.392.A4A.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
8057457094498
Artikelnummer
TLHTHB.392.A4A.L
Herstellernummer
THB.392.A4A.L
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
109 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
54 mm


