TECHNO SRL - TLHTHB.391.H4A.L.R KIT MINI-CONN PAN 4P D6-13,5 M20 IP68 N - THB.391.H4A.L.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8057457091022
Artikelnummer
TLHTHB.391.H4A.L.R
Herstellernummer
THB.391.H4A.L.R
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
6...13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
63 mm
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).