Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.391.A4A.L.R KIT MINI-CONNECTOR 4P SCREW D6-13,5 IP68 - THB.391.A4A.L.R

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.391.A4A.L.R KIT MINI-CONNECTOR 4P SCREW D6-13,5 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457090018

Artikelnummer

TLHTHB.391.A4A.L.R

Herstellernummer

THB.391.A4A.L.R

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

450 V

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6...13 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Länge:

95 mm

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).