Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.391.A3A.R KIT MINI-CONNECTOR 3P SCREW D6-12 IP68 - THB.391.A3A.R

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.391.A3A.R KIT MINI-CONNECTOR 3P SCREW D6-12 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 23 mm

  • Länge - 66 mm

  • Tiefe - 23 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457097673

Artikelnummer

TLHTHB.391.A3A.R

Herstellernummer

THB.391.A3A.R

Hersteller

TLH

Breite:

23 mm

Länge:

66 mm

Tiefe:

23 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).