Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.387.P5A MINI-CONN SOCKET PANEL 5P SCW M20 IP68

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.387.P5A MINI-CONN SOCKET PANEL 5P SCW M20 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Durchmesser des Steckverbinders - 23 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 20

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457093552

Artikelnummer

TLHTHB.387.P5A

Herstellernummer

THB.387.P5A

Hersteller

TLH

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Durchmesser des Steckverbinders:

23 mm

Gewindegröße (metrisch):

20

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Min. Anzahl der Steckzyklen:

1000

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.