TECHNO SRL - TLHTHB.387.N4A.L.R KIT MINI-CONN PLUG-PAN S. 4P IP68 M20 NU - THB.387.N4A.L.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8057457090902
Artikelnummer
TLHTHB.387.N4A.L.R
Herstellernummer
THB.387.N4A.L.R
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6...13 mm
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
76 mm


