TECHNO SRL - TLHTHB.387.N3E.L.R KIT MINI-CONN PLUG-PAN S 3P GR IP68 M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 6...13.5 mm
Durchmesser des Steckverbinders - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8057457097772
Artikelnummer
TLHTHB.387.N3E.L.R
Herstellernummer
THB.387.N3E.L.R
Hersteller
TLH
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
6...13.5 mm
Durchmesser des Steckverbinders:
23 mm
Gewindegröße (metrisch):
20
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Min. Anzahl der Steckzyklen:
1000
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein