Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.387.B5A.L MINI-CONNECTOR SOCKET 5P SCREW D7-13.5 6 - THB.387.B5A.L

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.387.B5A.L MINI-CONNECTOR SOCKET 5P SCREW D7-13.5 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457093200

Artikelnummer

TLHTHB.387.B5A.L

Herstellernummer

THB.387.B5A.L

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

450 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

7...13 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

113 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.