TECHNO SRL - TLHTHB.387.A5A.L MINI-CONNECTOR PLUG 5P SCREW D7-13.5 IP6 - THB.387.A5A.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
200 ST
EAN
8057457093125
Artikelnummer
TLHTHB.387.A5A.L
Herstellernummer
THB.387.A5A.L
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
113 mm


