Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.387.A4A.R KIT MINI-CONNECT PLUG-SOCKET 4P SCREW IP - THB.387.A4A.R

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.387.A4A.R KIT MINI-CONNECT PLUG-SOCKET 4P SCREW IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457090797

Artikelnummer

TLHTHB.387.A4A.R

Herstellernummer

THB.387.A4A.R

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

450 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

85 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.