Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.385.A3D.R KIT CONN M20 PAN PLUG-SOCKET 3P SCRW IP6 - THB.385.A3D.R

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.385.A3D.R KIT CONN M20 PAN PLUG-SOCKET 3P SCRW IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8057457090780

Artikelnummer

TLHTHB.385.A3D.R

Herstellernummer

THB.385.A3D.R

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Verschmutzungsgrad:

2

Länge:

72 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.