Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.384.A1A CONNECTOR PLUG 3P SCREW D7-12 IP68 - THB.384.A1A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.384.A1A CONNECTOR PLUG 3P SCREW D7-12 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457092715

Artikelnummer

TLHTHB.384.A1A

Herstellernummer

THB.384.A1A

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Länge:

95 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.