TECHNO SRL - TLHTHB.211.A3A BOX 3WAYS TERM BLOCK 3P SCREW D8-17 IP65 - THB.211.A3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 137 mm
Länge - 36 mm
Tiefe - 118 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8057457092432
Artikelnummer
TLHTHB.211.A3A
Herstellernummer
THB.211.A3A
Hersteller
TLH
Breite:
137 mm
Länge:
36 mm
Tiefe:
118 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9005
Schlagfestigkeit:
IK08
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.


