Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.209.A5A BOX 4WAYS TERM BLOCK 5P SCREW D7-14 IP68 - THB.209.A5A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.209.A5A BOX 4WAYS TERM BLOCK 5P SCREW D7-14 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 121 mm

  • Länge - 28 mm

  • Tiefe - 64.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8057457092418

Artikelnummer

TLHTHB.209.A5A

Herstellernummer

THB.209.A5A

Hersteller

TLH

Breite:

121 mm

Länge:

28 mm

Tiefe:

64.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

IK08

Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.