Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.200.E5E BOX 3WAYS TERM BLOCK 5 SCREW D7,5-9,5 IP - THB.200.E5E

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.200.E5E BOX 3WAYS TERM BLOCK 5 SCREW D7,5-9,5 IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 82 mm

  • Länge - 20 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457092388

Artikelnummer

TLHTHB.200.E5E

Herstellernummer

THB.200.E5E

Hersteller

TLH

Breite:

82 mm

Länge:

20 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

IK08

Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.