Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.110.C2B IN-OUT JUNCTION BOX 2P SCREW IP44 - THB.110.C2B

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.110.C2B IN-OUT JUNCTION BOX 2P SCREW IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 13.5 mm

  • Tiefe - 39 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 600 ST

EAN

8057457096904

Artikelnummer

TLHTHB.110.C2B

Herstellernummer

THB.110.C2B

Hersteller

TLH

Breite:

75 mm

Länge:

13.5 mm

Tiefe:

39 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

sonstige

Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.