TECHNO SRL - TLHTHB.032.A4B CURRENT DISTRIBUTOR 4+4P SCREW IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP00
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
400 ST
EAN
8057457092326
Artikelnummer
TLHTHB.032.A4B
Herstellernummer
THB.032.A4B
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP00
Anschlussart:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
57 mm
Höhe:
21 mm
Breite:
20.8 mm
Morsetti di collegamento elettrico rettangolari e circolari in linea e in derivazione (IP00, IP2x, IP5x). Di dimensioni compatte, sono disponibili con terminali singoli e doppi (ingresso-uscita). Utilizzabile da solo o con i sistemi di connessione TEETUBE? e TEEBOX?.