Startseite

TECHNO SRL - TLHTHA.451.C2E CABLE GLAND INNOV PG16 D10.5-14 GREY IP6 - THA.451.C2E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.5...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 500 ST

EAN

8057457092104

Artikelnummer

TLHTHA.451.C2E

Herstellernummer

THA.451.C2E

Hersteller

TLH

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10.5...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

16 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

16 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

9005

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavi innovativi ad alte prestazioni (IP68) per un fissaggio rapido dei cavi. I componenti in nylon e gomma sono co-stampati in un'unica soluzione, garantendo affidabilit? e sicurezza, evitando l'utilizzo di guarnizioni sui filetti del pannello e gomme di tenuta. Installazione semplice e veloce.