TECHNO SRL - TLHTHA.219.D1A JUNCT BOX RESIN 3 WAYS D7-13.5 IP68 - THA.219.D1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 121 mm
Länge - 28 mm
Tiefe - 64.5 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8057457091848
Artikelnummer
TLHTHA.219.D1A
Herstellernummer
THA.219.D1A
Hersteller
TLH
Breite:
121 mm
Länge:
28 mm
Tiefe:
64.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9005
Schlagfestigkeit:
IK08
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.


