TECHNO SRL - TLHTHA.212.A0A.P67 MINI JB 5WAYS SCREW IP66 - THA.212.A0A.P67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 72 mm
Länge - 57 mm
Tiefe - 75 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8057457098922
Artikelnummer
TLHTHA.212.A0A.P67
Herstellernummer
THA.212.A0A.P67
Hersteller
TLH
Breite:
72 mm
Länge:
57 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9005
Schlagfestigkeit:
IK08
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.


