TECHNO SRL - TLHTHA.209.A1A BOX 4WAYS D7-14/7-14 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser - 7...14 mm
Werkstoff des Gehäuses - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8057457091794
Artikelnummer
TLHTHA.209.A1A
Herstellernummer
THA.209.A1A
Hersteller
TLH
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
7...14 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Länge:
108 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
65 mm
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.