TECHNO SRL - TLH6000336BC GHIERA PANNELLO TH387-TH391 BLACK - 6000336BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Packung
200 ST
EAN
7449072304938
Artikelnummer
TLH6000336BC
Herstellernummer
6000336BC
Hersteller
TLH
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.


