Startseite

TECHNO SRL - TLH6000335BC TAPPO TH391 BLACK - 6000335BC

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLH6000335BC TAPPO TH391 BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 200 ST

EAN

7449074865659

Artikelnummer

TLH6000335BC

Herstellernummer

6000335BC

Hersteller

TLH

Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.