Startseite

TECHNO SRL - TLH6000183CC SEALING CAP FOR CONNECTOR TH384 - 6000183CC

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLH6000183CC SEALING CAP FOR CONNECTOR TH384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457091411

Artikelnummer

TLH6000183CC

Herstellernummer

6000183CC

Hersteller

TLH

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.