Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2FX808332 MODULO LOOP ESSERBUSR/ESSERBUSR-PLUS CON - FX808332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004455699

Artikelnummer

TE2FX808332

Herstellernummer

FX808332

Hersteller

TE2

Modulo in custodia protettiva in plastica per il collegamento di un loop esserbus / esserbus-PLus, ma con isolamento galvanico (GI). L'isolamento galvanico assicura che eventuali disturbi su un anello non interferiscano con gli altri anelli e con il pannello stesso. I moduli sono bloccati meccanicamente senza viti nelle fessure, in modo facile e veloce. L'hot plug e il riconoscimento automatico dei moduli tramite Plug & Play, facilitano l'avvio e la manutenzione.Operating voltage 24 V DC Quiescent current approx. 30 mA Weight approx. 140 g Dimensions W: 27 mm H: 93 mm D: 112 mm