Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2FX808322 SUPPORTO MODULO DI ESTENSIONE 1 - FX808322

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2FX808322 SUPPORTO MODULO DI ESTENSIONE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004552602

Artikelnummer

TE2FX808322

Herstellernummer

FX808322

Hersteller

TE2

Supporto per moduli in vassoio di montaggio in plastica per un massimo di quattro moduli con morsetti a innesto. I moduli si bloccano automaticamente quando sono collegati e possono essere sostituiti senza l'uso di alcun attrezzo. Quando il supporto del modulo di espansione 1 è posizionato orizzontalmente, i terminali sono rivolti verso l'alto; Se installati verticalmente, i terminali sono rivolti a sinistra.Peso circa 175 g Dimensioni L: 170 mm A: 120 mm P: 25 mm