Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2804961 PULSANTE MANUALE COMPATTO CON VETRO, SER - 804961

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2804961 PULSANTE MANUALE COMPATTO CON VETRO, SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004661410

Artikelnummer

TE2804961

Herstellernummer

804961

Hersteller

TE2

MCP impermeabile adatto per il collegamento ad anello e ad anello di alimentazione, con codifica soft address, latch di allarme e indicatore di allarme. Senza comunicazione BUS, il rilevatore funziona come MCP convenzionale. L'alloggiamento del rivelatore, l'alloggiamento per il montaggio superficiale e il coperchio trasparente sono inclusi.Il punto di chiamata manuale impermeabile è stato progettato per l'uso all'aperto e in luoghi in cui può verificarsi umidità. La custodia per montaggio superficialeè dotata di ingressi cavo knock-out per pressacavi M20 (opzione) per un'installazione semplificata.High IP protection class IP 66 / 67Integrated loop isolatorTriple key function (test, open, reset)Plug-in connection clampsDetectors that are notready for operation can be marked with the "out of order"label by reversing the enclosed glass pane