Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2781463 ALLOGGIAMENTO UG7 PER RIVELATORE PER CON - 781463

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2781463 ALLOGGIAMENTO UG7 PER RIVELATORE PER CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004393557

Artikelnummer

TE2781463

Herstellernummer

781463

Hersteller

TE2

Modulo condotto dell'aria per l'utilizzo del rilevatore multisensore OTblue-LKM IQ8Quad Codice 802379/800379 o del rilevatore multisensore OTblue-LKM ES Detect Codice 800379 in combinazione con tubi Venturi Codice 781466, 781467 o 781468. Il kit è montato all'esterno del sistema di canalizzazione dell'aria.Il tubo Venturi si immerge nel flusso d'aria del sistema e conduce l'aria nel rilevamentocamera e retro e nel sistema di condotti dell'aria. Durante il funzionamento, il rilevatore e ilil LED di allarme è visibile in modo che non sia necessario un indicatore remoto.L'alloggiamento non deve essere aperto per scopi di manutenzione. Questo può essere fatto facilmenteutilizzando l'apertura separata nella parte anteriore dell'alloggiamento.Temperatura -20 °C ... 50 °C Temperatura di stoccaggio -30 °C ... 70 °C Tipo di protezione IP 54 Custodia Plastica ABS Colore grigio Peso 650 g (senza base, rivelatore, tubo Venturi) Specificazione EN 54-27 Dimensioni L: 165 mm A: 279 mmP: 83 mm