TECHNO FIRE AND SECU - TE2018006 BATTERIA 12 V DC/24 AH - 018006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003640683
Artikelnummer
TE2018006
Herstellernummer
018006
Hersteller
TE2
Batteria 12 V DC / 24 Ah capacitàLe batterie al piombo elencate sono batterie a elettrolita sigillate esenti da manutenzione. Sono relativamente indipendenti dalla posizione (non devono essere caricati capovolti), a ciclo profondo, resistenti ai cicli e di lunga durata (da 4 a 5 anni). Tensione di carica a una temperatura ambiente di +20°C: 12 V CC (6 x 2,3 V per cella) 13,8 volt, questo può essere soggetto a tolleranze.