Technisat - TCT5310525 HDTV Komboreceiver DVBT/C/S Alexa 1HDMI - 5310525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - ja
Terrestrischer Empfang - ja
Kabel-Empfang - ja
Digitaler Empfang - ja
Audio-Ausgang analog - nein
Packung
1 ST
EAN
4024035105253
Artikelnummer
TCT5310525
Herstellernummer
5310525
Hersteller
TCT
SAT-Empfang:
ja
Terrestrischer Empfang:
ja
Kabel-Empfang:
ja
Digitaler Empfang:
ja
Audio-Ausgang analog:
nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Frequenz:
950...2150 MHz
Mit On Screen Display:
ja
Videotextfunktion:
ja
Radiotaste:
ja
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
Anzahl der CI-Schnittstellen:
1
HDTV tauglich:
ja
Software-Update:
Daten-Schnittstelle
Farbe:
schwarz
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1


