Technisat - TCT2020/2764 TV-Wandhalterung 22-50'' max.20kg sw - 2020/2764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Breite - 230 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
4019588227644
Artikelnummer
TCT2020/2764
Herstellernummer
2020/2764
Hersteller
TCT
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
260 mm
Tiefe:
50...50 mm
Geeignet für:Fernseher, Montageart:Wand, Tragfähigkeit:20 kg, Breite:255 mm, Höhe:255 mm, Tiefe:50...50 mm, Farbe:schwarz


