Technisat - TCT2020/2762 TV-Wandhalterung 32-70'' max.40kg sw - 2020/2762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Breite - 695 mm
Tragfähigkeit - 40 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4019588227620
Artikelnummer
TCT2020/2762
Herstellernummer
2020/2762
Hersteller
TCT
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Breite:
695 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
430 mm
Geeignet für:Fernseher, Montageart:Wand, Tragfähigkeit:40 kg, Breite:695 mm, Höhe:430 mm, Farbe:schwarz


