Startseite

Technisat - TCT1745/8195 Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB pw - 1745/8195

KopierenKopieren
Technisat - TCT1745/8195 Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588741959

Artikelnummer

TCT1745/8195

Herstellernummer

1745/8195

Hersteller

TCT

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Feed-Aufnahme:

40 mm

Rauschmaß:

0.9 dB

Bauart:offset, Durchmesser/Kantenlänge:45 cm, Farbe:weiß, Werkstoff des Spiegels:Aluminium, Feed-Aufnahme:40 mm, Rauschmaß:0,9 dB